曜日別特売
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298

MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298
MT56-2120 カージョイントフック キャラバン G4783 MIGRATRAIL 02497298

カージョイントフック キャラバン G4783

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497298
品番
MT56-2120
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

キャラバンにタープを簡単・確実に取付けられる、機能的なタープ/カーサイドテント用カージョイントフック。
カーサイドでキャンプを楽しみたい人へ、スムーズなオーニング設置をサポート。

寸法(mm)
88×35×39
質量(g)
69(1個)
寸法
88×35×39
注意
※取付けは必ず説明書をご覧になり作業をしてください。
※ボルトを規定トルクで締めてください。
※強風時でのタープの使用をお控えください。
※本品を取付けた際にルーフに雨水が侵入した場合、車両の保障はいたしかねます。
※各部の劣化やボルトの緩みが無いか定期的に確認してください。
※使用する時に取り付け、長期使わない場合は外すことを推奨します。
※ガイロープやタープループが車のルーフに接触する場合ご自身で保護テープ等を利用して保護してください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご利用ください。
※フックプレート、アルミスペーサーはアルマイト処理のため、長時間紫外線が当たらないようご注意ください。退色の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする