曜日別特売
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517

MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517
MT63-0131 ブラックシェード N-VAN G6319 MIGRATRAIL 02497517

ブラックシェード N-VAN G6319

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497517
品番
MT63-0131
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

ラゲッジスペースのクォーターガラスを埋める左右セットのシェード。
他にはない高い「断熱性」「防音性」を備え、快適な車内空間を提供する。
窓とボディの間にはめ込むだけで簡単に装着でき、取付け痕もなくスマートな仕上がり。
また、15mm厚の不織布マットはガラスの保護にもなる上、取付け後の匂いもない。

材質
ポリエステル、ポリエチレン
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
約369×444
質量(g)
255(1枚)
寸法
約369mm×444mm
注意
※本製品は左右それぞれ専用パネルとなっています。左右のシェードは同じ形状をしていますが、車内側に柔らかい面が向くように取付けてください。
※シェードを外す場合は市販の内張りはがしなどを利用して端面を浮かせながらゆっくりと取外してください。
※常設タイプとして設計されております。取付け、取外しを繰り返すと変形する恐れがあります。
※窓を埋める面積が小さいため、ブラックシェードハイエースなどの他シリーズより効果が少ないです。
※「車検対応」などと明記されている商品でも、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする