曜日別特売
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481

MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481
MT63-0141 ブラックシェード ハイエースDX D9456 MIGRATRAIL 02497481

ブラックシェード ハイエースDX D9456

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497481
品番
MT63-0141
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

他には無い高い「断熱性」と「防音性」を備え、快適な車内空間を提供するシェード。
精度高く窓枠に沿い切り抜いたシェードをはめ込むシンプルスタイル。
はめ込み式の採用により、車体への加工を要さず取付け跡を残さない。

セット内容
左右パネル各1枚
材質
ポリエステル、ポリエチレン
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.08
素材
ポリエステル、ポリエチレン
注意
※シェードを取り付けたままの走行を想定し設計をしておりますが、ワンボックス特有の車体の捻れや強い衝撃で外れてしまうことがあるのでご了承ください。
※「車検対応」の商品となりますが、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする