リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520
純正リヤテーブルの「合わない」「滑る」といった使いにくさを解消する、装着型ドリンクホルダー+滑り止めシート。
日本のカップサイズにフィットするホルダーで、ペットボトルや缶が安定する。さらにノンスリップシートを貼るだけで、走行中の荷物の落下を防ぐ。
- 寸法(mm)
- 外形Φ85×内径68.5×高さ49.5(ドリンクホルダー)
- 質量(g)
- 237
- 寸法
- ドリンクホルダー:外形Φ85mm×内径68.5mm×高さ49.5mm
- 内容量
- 1個
注意
※リヤテーブルを畳んだ状態はドリンクホルダーが突出しているので、乗り降りの際は足などをぶつけないように注意してください。※悪路を走行する場合、ドリンクホルダーからペットボトルなどが落下する恐れがあります。
※500mlのアルミ缶のように背が高く蓋ができないものはドリンクホルダーに入れないでください。
※ドリンクホルダーに入れるペットボトルや水筒などの高さは220mm以下にしてください。
※ドリンクホルダーから脱落し、車内を汚してしまった場合、車両の補償は致しかねます。
※ドリンクホルダーにガタツキが発生した場合は、付属の工具で増し締めをしてください。
※ノンスリップシートはフロントのダッシュボードでは絶対に使用しないでください。高温で裏面のコーティングが溶けてしまう場合があります。
※車内が異常な高温になる場合は、シートや両面テープの劣化が生じることがあります。
※付属の両面テープの粘着力が弱くなり次第、市販の強力両面テープで補修してください。
※フロント座席をリクライニングすると、リヤ座席にドリンクホルダーが干渉します。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








