曜日別特売
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402

MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402
MT67-0050 リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520 MIGRATRAIL 02497402

リヤテーブルドリンクホルダー カングー/ベルランゴ D9520

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497402
品番
MT67-0050
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

純正リヤテーブルの「合わない」「滑る」といった使いにくさを解消する、装着型ドリンクホルダー+滑り止めシート。
日本のカップサイズにフィットするホルダーで、ペットボトルや缶が安定する。さらにノンスリップシートを貼るだけで、走行中の荷物の落下を防ぐ。

寸法(mm)
外形Φ85×内径68.5×高さ49.5(ドリンクホルダー)
質量(g)
237
寸法
ドリンクホルダー:外形Φ85mm×内径68.5mm×高さ49.5mm
注意
※リヤテーブルを畳んだ状態はドリンクホルダーが突出しているので、乗り降りの際は足などをぶつけないように注意してください。
※悪路を走行する場合、ドリンクホルダーからペットボトルなどが落下する恐れがあります。
※500mlのアルミ缶のように背が高く蓋ができないものはドリンクホルダーに入れないでください。
※ドリンクホルダーに入れるペットボトルや水筒などの高さは220mm以下にしてください。
※ドリンクホルダーから脱落し、車内を汚してしまった場合、車両の補償は致しかねます。
※ドリンクホルダーにガタツキが発生した場合は、付属の工具で増し締めをしてください。
※ノンスリップシートはフロントのダッシュボードでは絶対に使用しないでください。高温で裏面のコーティングが溶けてしまう場合があります。
※車内が異常な高温になる場合は、シートや両面テープの劣化が生じることがあります。
※付属の両面テープの粘着力が弱くなり次第、市販の強力両面テープで補修してください。
※フロント座席をリクライニングすると、リヤ座席にドリンクホルダーが干渉します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする