サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
施工後、ヘッドが露出しない
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
頭部形状
サラ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全9種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
45
頭部径(Φmm)
8
10
適合板厚(mm)
1.0~1.6
1.2~3.2
1.6~4.5
内容量
1パック(50本)
1パック(100本)
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500816
FLAT-5X35P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
35
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500920
FLAT-5X19P(100イリ)
1パック(100本)
5
1.6~4.5
10
19
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500938
FLAT-4X13P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.0~1.6
8
13
¥
705
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501051
FLAT-5X25P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
25
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501559
FLAT-4X30P(50イリ)
1パック(50本)
4
1.2~3.2
8
30
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501638
FLAT-5X45P(50イリ)
1パック(50本)
5
1.6~4.5
10
45
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501830
FLAT-4X19P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
19
¥
873
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501900
FLAT-4X16P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
16
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501909
FLAT-4X25P(100イリ)
1パック(100本)
4
1.2~3.2
8
25
¥
1,070
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください