サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
1パック(50本)
1パック(100本)
¥569
首下長(mm)
13
13
16
19
25
30
35
45
頭部径(Φmm)
8
8
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
02500938
品番
FLAT-4X13P(100イリ)
参考基準価格(税別)
¥705
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
施工後、ヘッドが露出しない
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~1.6
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
13
材質
スチール製
頭部形状
サラ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。