曜日別特売
TC165F2 普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ) 小林鉄工 02498531

普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)167
内容量1個注文コード02498531品番TC165F2
参考基準価格(税別)¥112,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

2ツ爪・分割爪タイプ
生爪付
前面取付
プレートタイプ
バルブ等の異形ワークの把握に適しています。

質量(kg)
8
チャック外径(Φmm)
167
把握径(Φmm)
外径:3~156、内径:52~148
把握力(kN)
21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする