小林鉄工
普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)
6ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02498698
TC273F6
31
274
外径:25~229、内径:110~208
41
¥
413,700
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498732
TC310F6
43
310
外径:32~258、内径:140~238
49
¥
562,700
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2027年2月下旬
02498838
TC385F6
70
385
外径:32~329、内径:150~302
51
¥
1,087,900
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499179
TC460F6
113
460
外径:38~367、内径:180~379
59
¥
1,509,300
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499328
TC230F6
23
233
外径:25~190、内径:95~169
34
¥
365,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください