小林鉄工
普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
385
274
310
385
460
233
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498838
品番
TC385F6
参考基準価格(税別)
¥1,087,900
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
6ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
質量(kg)
70
チャック外径(Φmm)
385
把握径(Φmm)
外径:32~329、内径:150~302
把握力(kN)
51