曜日別特売
TC460F6 普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ) 小林鉄工 02499179

普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)460
内容量1個注文コード02499179品番TC460F6
参考基準価格(税別)¥1,509,300販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

6ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。

質量(kg)
113
チャック外径(Φmm)
460
把握径(Φmm)
外径:38~367、内径:180~379
把握力(kN)
59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする