小林鉄工
普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
274
274
310
385
460
233
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498698
品番
TC273F6
参考基準価格(税別)
¥413,700
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
6ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
前面取付
プレートタイプ
パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
質量(kg)
31
チャック外径(Φmm)
274
把握径(Φmm)
外径:25~229、内径:110~208
把握力(kN)
41