曜日別特売
TA5F200 直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工 02498917

直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可車上渡し15日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)210
適合主軸端:A1-5
内容量1個注文コード02498917品番TA5F200
参考基準価格(税別)¥200,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

3ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
直送型
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

適合
主軸端:A1-5
質量(kg)
19
チャック外径(Φmm)
210
把握径(Φmm)
外径:3~170、内径:56~152
把握力(kN)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする