曜日別特売
TA11F610 直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工 02499301

直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)610
適合主軸端:A1.A2-11
内容量1個注文コード02499301品番TA11F610
参考基準価格(税別)¥1,832,600販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

3ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
直送型
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

適合
主軸端:A1.A2-11
質量(kg)
238
チャック外径(Φmm)
610
把握径(Φmm)
外径:50~514、内径:160~526
把握力(kN)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする