曜日別特売
501239 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ ハートフルジャパン 02516329

501239 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ ハートフルジャパン 02516329
501239 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ ハートフルジャパン 02516329
501239 ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ ハートフルジャパン 02516329

ダイヤモンドホイール 一撃ドライカップ ターボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02516329
品番
501239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

面取り・研削加工仕上げに最適です。

用途
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工
付属品
15mm穴用リング1個
トラスコ品番
578-5512
厚さ(mm)
5.0
タイプ
乾式
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
刃幅(mm)
13
仕上
荒
外径(mm)
100
注意
※ご使用前に必ず取扱い説明書と電動工具の取扱説明書をおよみください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする