代表画像
Minimo
研磨用ゴム砥石 WA ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
02516618
品番
DB3254
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
用途
研磨
キズ消し
トラスコ品番
354-0527
材質
ゴム
軸径(Φmm)
3
形状
球
粒度
320
色
ブルー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
37
硬さ
ハードタイプ
外径(mm)
5
注意
※安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。
※表示してある最高回転数以下の条件でブレがないことを確認のうえ、ご使用ください。