トライメイト
ドリンクホルダー クランプ式 360度回転 大容量ボトル対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02564559
品番
TR-DKH001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
デスクをもっと広く快適に。
使う時だけ回転、使わない時は収納できるドリンクホルダーです。
クランプ式で簡単に取付できます。
360°回転、大容量カップ対応
用途
デスク用ドリンク/カップホルダーとして
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
290
寸法(cm)
Φ9×9
取付け方法
クランプ式
注意
※使用前に、クランプ部分が確実に固定されていることを確認してください。