曜日別特売

両面接着テープ No.535A

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1箱(198巻)
幅(mm)
6
注文コード
02533926
品番
535A-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。

用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
仕様
カッターが必要
トラスコ品番
536-9378
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.12
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする