日東電工(旧:Permacel)
両面接着テープ No.535A
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(90巻)
幅(mm)
13
注文コード
02528448
品番
535A-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定。
樹脂印刷版の接着など。
仕様
カッターが必要
トラスコ品番
536-9344
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)
30000
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
1面:3.25 2面:2.7