曜日別特売
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172

MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172
MEK-118 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス) 02575172

【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02575172
品番
MEK-118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

USB充電式でどこでも使える小型フードプロセッサー。
キッチンにもアウトドアにも使用可能。
小型でもしっかり刻める3枚刃。
ガラス容器でお手入れ簡単。
インテリアにもなじむ。
正しくセットしないと稼働しない安全設計付き。

材質
PP、ガラス、ステンレス
容量(mL)
定格:220
質量(g)
約500
電源
USB充電式(5V0.3A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×140
定格時間
30秒
充電時間(時間)
約3~4(満充電)、約40回使用(1回30秒/無負荷時)
内蔵電池
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
回転数(回/分)
モーター:約32000(無負荷時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする