3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708

3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708
3R-TKL01 折りたたみケトル タビケトル スリーアールソリューション 02571708

折りたたみケトル タビケトル3R-TKL01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02571708
品番
3R-TKL01
参考基準価格(税別)¥4,618販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

折りたたむと約3分の2のサイズになりコンパクト
約60度保温や85℃以下で再加熱されるダブル保温機能
スイッチ切替で100~240Vの電圧に対応、世界中で使える
容量0.6Lで1~2人利用にちょうど良いサイズ
蒸発し中のお湯が無くなっても、空焚きをしないので安心

付属品
電源コード(3R-TKL01専用)
質量(kg)
(約)0.7 ※電気コード含む
寸法
(約)約190 × 170 × 140mm ※使用時、130 × 100 ×140 mm ※収納時
容量(L)
定格:(約)0.6
定格
AC100-120V / 220-240V 50 / 60Hz
消費電力
570W ( AC100V ) 820W ( AC120V )、750W ( AC220-240V )
保証期間
ご購入日から6ヶ月
電源コード(cm)
(約)150
注意
※付属の電源コードは本製品専用です。他の機器に接続しての使用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする