曜日別特売
TRS-4005/MBK/BRN TRAVELISTサングラス Hug Ozawa 02601702

TRAVELISTサングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レンズ色ライトブラウン
内容量1個注文コード02601702品番TRS-4005/MBK/BRN
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
薄い色のレンズ色なので、かけていても相手に威圧感を与えない。
掛けている本人も暗くなりすぎない視界になるので目が疲れにくい。
男女とも掛けることができるウェリントンタイプ

用途
サングラス
レンズ色
ライトブラウン
可視光線透過率(%)
43%
性能
レンズ:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状
ウェリントンタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする