SATA
ウォーターポンププライヤー 300mm
SC70413
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614810
品番
SC70413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。
用途
大型ナットの脱着時に
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
色
グリーン
最大開口(mm)
59
注意
※本来の用途以外使用しない