曜日別特売
SC70414 ウォーターポンププライヤー 400mm SATA 02614767

SC70414 ウォーターポンププライヤー 400mm SATA 02614767
SC70414 ウォーターポンププライヤー 400mm SATA 02614767
SC70414 ウォーターポンププライヤー 400mm SATA 02614767
SC70414 ウォーターポンププライヤー 400mm SATA 02614767

ウォーターポンププライヤー 400mmSC70414

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614767
品番
SC70414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

口の開き幅(掴む大きさ)を大きく変えられることができます。

用途
大型ナットの脱着時に
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
400
色
グリーン
最大開口(mm)
92
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする