REX(レックス)[自動車用品]
ワイヤーストリッパー
RT173-MA200C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02652637
品番
RT173-MA200C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。
用途
ワイヤーの切断に
全長(mm)
200
色
レッド
適合範囲
絶縁端子:22~10AWG、裸端子:22~10AWG、ワイヤーストリッパー:24~10AWG、イグニッションターミナル:7~8mm
注意
※本来の用途以外使用しない
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表