スタンダード トートクーラー

スタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴススタンダード トートクーラー - ロゴス

お弁当やちょっとした買い物に最適な、コンパクトサイズのクーラーバッグ(容量約5L)です。
保冷力を高める10mm厚の断熱材を採用し、別売りの強力保冷剤「氷点下パック(R)」Mサイズが収納できる専用ポケット付き。
内側には抗菌加工、外側には撥水加工を施し、アウトドアシーンでも活躍します。
軽量&コンパクトな5Lサイズで、普段使いはもちろん、ピクニックやアウトドアにも気軽に持ち運べます。

用途
お弁当、ドリンク、ちょっとした冷蔵品の持ち運びにも安心です。
質量(g)
(約)250
タイプ
トート(M)
容量(L)
(約)5
寸法(cm)
(約)高さ19×幅34/22×マチ幅20
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA
断熱材
(約)10mm
内寸(cm)
(約)幅32/20×奥行10×深さ16
内容量
1個
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※保冷性能は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37411003 027000520270005237411003ブラック
¥4,982
¥5,480(税込)
6日以内出荷
37411013 027011470270114737411013カーキ
¥4,982
¥5,480(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする