37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147

37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147
37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147
37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147
37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147
37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147
37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147
37411013 スタンダード トートクーラー ロゴス 02701147

スタンダード トートクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色カーキ
内容量1個注文コード02701147品番37411013
販売価格(税込)¥5,480
販売価格(税別)
¥4,982

お弁当やちょっとした買い物に最適な、コンパクトサイズのクーラーバッグ(容量約5L)です。
保冷力を高める10mm厚の断熱材を採用し、別売りの強力保冷剤「氷点下パック(R)」Mサイズが収納できる専用ポケット付き。
内側には抗菌加工、外側には撥水加工を施し、アウトドアシーンでも活躍します。
軽量&コンパクトな5Lサイズで、普段使いはもちろん、ピクニックやアウトドアにも気軽に持ち運べます。

用途
お弁当、ドリンク、ちょっとした冷蔵品の持ち運びにも安心です。
色
カーキ
質量(g)
(約)250
タイプ
トート(M)
容量(L)
(約)5
寸法(cm)
(約)高さ19×幅34/22×マチ幅20
主材質
ポリエステル、EPE、PEVA
断熱材
(約)10mm
内寸(cm)
(約)幅32/20×奥行10×深さ16
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※保冷性能は使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする