ハイパー氷点下クーラー

ハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴスハイパー氷点下クーラー - ロゴス

「氷点下パック」シリーズの性能をより高めるアイテムとして誕生した高性能ソフトクーラー。
外部からの衝撃に強く、シェルプロテクト構造により瓶類などを守ります。
また、表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラーです。
収納場所に困るハードクーラーと違い、使わない時は折りたたんでコンパクトに。

用途
セットで使えばハードクーラー並みの保冷能力を発揮して、アイスクリームや冷凍食品の保存もOK。
仕様
折りたたみ式・シェルプロテクト構造
主材質
EVA、PP、PE、PVC、ナイロン
内容量
1個
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、クーラー内温度が氷点下になるわけではありません。
※アイスクリームの保冷には氷点下パックが必要です。
※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81670060 027006820270068281670060S(約)6.5(約)27.5×23×21.5(約)幅24×奥行16×深さ17(約)縦20.5×横27.5×高さ10
¥8,600
¥9,460(税込)
6日以内出荷
81670080 027009710270097181670080L(約)20(約)39×30×29(約)幅33×奥行26×深さ24(約)縦30×横39×高さ12.5
¥12,500
¥13,750(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする