81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971

81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971
81670080 ハイパー氷点下クーラー ロゴス 02700971

ハイパー氷点下クーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)(約)20
内容量1個注文コード02700971品番81670080
販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
¥12,500

「氷点下パック」シリーズの性能をより高めるアイテムとして誕生した高性能ソフトクーラー。
外部からの衝撃に強く、シェルプロテクト構造により瓶類などを守ります。
また、表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラーです。
収納場所に困るハードクーラーと違い、使わない時は折りたたんでコンパクトに。

用途
セットで使えばハードクーラー並みの保冷能力を発揮して、アイスクリームや冷凍食品の保存もOK。
タイプ
L
容量(L)
(約)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)39×30×29
内寸(cm)
(約)幅33×奥行26×深さ24
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横39×高さ12.5
仕様
折りたたみ式・シェルプロテクト構造
主材質
EVA、PP、PE、PVC、ナイロン
総質量(kg)
(約)1.5
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、クーラー内温度が氷点下になるわけではありません。
※アイスクリームの保冷には氷点下パックが必要です。
※食材は必ず容器に入れた状態でクーラーバッグ内に入れてください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする