曜日別特売

ROSY 抗菌・insul10

ROSY 抗菌・insul10 - ロゴスROSY 抗菌・insul10 - ロゴスROSY 抗菌・insul10 - ロゴスROSY 抗菌・insul10 - ロゴスROSY 抗菌・insul10 - ロゴスROSY 抗菌・insul10 - ロゴスROSY 抗菌・insul10 - ロゴス

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラーに、新デザインが登場。
断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも安心して使用できます。
水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック」とも相性抜群。

用途
10mm厚の断熱材で冷たさキープ。 保冷力に差をつける、たためる抗菌クーラー。
仕様
抗菌加工(内側)・10mm厚断熱材
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)36×28.5×33
主材質
ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP
デザイン
リーフ
内寸(cm)
(約)幅32×奥行26×深さ30
収納時寸法(cm)
(約)縦34×横37×厚さ8
総質量(kg)
(約)1
内容量
1個
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270138281670413
¥3,619
¥3,981(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする