曜日別特売
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382

81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382
81670413 ROSY 抗菌・insul10 ロゴス 02701382

ROSY 抗菌・insul10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701382
品番
81670413
販売価格(税込)¥3,981
販売価格(税別)
¥3,619

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラーに、新デザインが登場。
断熱材の厚さは10mm。内側に抗菌加工をほどこしているので、お子様がいる家庭でも安心して使用できます。
水に強い構造でタフに扱えるのも魅力で、別売りの「氷点下パック」とも相性抜群。

用途
10mm厚の断熱材で冷たさキープ。 保冷力に差をつける、たためる抗菌クーラー。
仕様
抗菌加工(内側)・10mm厚断熱材
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)36×28.5×33
主材質
ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP
デザイン
リーフ
内寸(cm)
(約)幅32×奥行26×深さ30
収納時寸法(cm)
(約)縦34×横37×厚さ8
総質量(kg)
(約)1
注意
※クーラー内に水や氷を直接入れてのご使用はお控えください。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする