7224150508 DJI Power 140WGaN充電器 DJI 02765021

7224150508 DJI Power 140WGaN充電器 DJI 02765021
7224150508 DJI Power 140WGaN充電器 DJI 02765021

DJI Power 140WGaN充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02765021
品番
7224150508
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

コンパクトでありながらパワフルなDJI Power 140W GaN充電器は、安定した効率的な140Wの充電性能を、先進のGaN技術とスマートな温度制御によって実現しています。3ポートのダイナミック電力配分機能を搭載し、DJIのエコシステム全体や、主流のプロトコルを採用したデバイスとの互換性を幅広く確保しています。7A OLEDデジタルディスプレイケーブルと組み合わせることで、充電状況が一目で確認でき、安全性と安心感がさらに高まります。

仕様
正味重量:CN/US/JP規格:約245 g
EU規格:約250 g
サイズ CN/US/JP規格(ピンを折りたたんだ状態):68.3×32.2×64 mm(長さ×幅×高さ)
EU規格(ピンを除く):86.5×35.7×64 mm(長さ×幅×高さ)
ポート数:USB-C × 2、USB-A × 1
電力密度:1.00 W/cm3
ACプラグの種類:CN/US/JP規格:折りたたみ式プラグ設計
EU規格:固定式プラグ設計
動作環境温度:0℃~25℃
付属品
DJI Power 140W GaN 充電器 ×1、資料 ×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする