曜日別特売
HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431

HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431
HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431
HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431
HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431
HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431
HS-001 ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機 02769431

ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02769431
品番
HS-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ハサミ型シュレッダーで、請求書や明細書、DM、はがきなどの個人情報を手軽に細断できます。
5枚刃で紙を縦横にカットし、約3.5mm幅に細かく細断します。
大きく持ちやすいグリップと、サビに強いステンレス刃を採用しています。
収納用キャップ付きで、先端のくし部から刃に挟まった紙を取り除けます。

刃数
5枚
質量(g)
本体約143、キャップ約14
種類
ハサミシュレッダー
外形寸法(mm)
約 幅88×厚さ19×全長213
材質(キャップ)
PP
キャップ
あり
材質(刃)
ステンレス
材質(ハンドル)
PP・シリコン
細断寸法(mm)
幅:約3.5
刃渡り(mm)
80
細断可能物
紙
注意
※カード、CD・DVD、樹脂フィルムは細断できません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする