ヤブ原産業
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
02771242
品番
CYI-1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。
用途
コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。
トラスコ品番
722-4005
材質
強酸
色
黄色
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
注意
※強酸性の成分ですので、取り扱いには十分注意してください。
※新設のコンクリートやモルタルに施工した場合、表面のセメント分が溶かされてコンクリート中の砂が露わになることにより、色が変わって見えることがありますので、十分にご注意ください。
※散水を行わずに施工した場合も、コンクリート中の砂が露わになることにより、色が変わって見えることがありますので十分ご注意ください。
※汚れている部分のみを洗浄すると色ムラが発生しますので、全面を洗浄するようにしてください。
※事前に注意事項をご確認ください。