曜日別特売
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582

 

48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582
48-22-8420 PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段 ミルウォーキーツール 02782582

PACKOUT(TM) キャリー式引き出し収納 1段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02782582
品番
48-22-8420
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

片手で素早く開閉可能なワンタッチロック式
コーナー部分をアルミフレーム耐久補強
汎用性に優れたカスタマイズ可能な仕切り付き
濡れても安心水抜き穴
Φ228mm全地形型タイヤ
ボックス下部にローラー搭載で重量物もスムーズな開閉
伸縮式キャリーハンドル、収納時高さ50センチ
折り畳み式サイドハンドル搭載

質量(kg)
13.2
耐荷重(kg)
113
内寸幅(mm)
330
長さ外寸(mm)
610
長さ内寸(mm)
432
外寸法・幅(mm)
483
外寸法・高さ(mm)
502
内寸高さ(mm)
406

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする