コックコート(七分袖)[兼用]

コックコート(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

仕様
両脇スリット
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭
袖丈
七分袖
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922758RW0009ネイビーL683575
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
02923650RW0009ブラック3L713679
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
02924937RW0009ブラックS6531.569
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする