曜日別特売

コックエプロン

コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)コックエプロン - アルベ(チトセ)

ショコラティエや パティスリーにぴったりの、モード感あふれるエプロン。

仕様
くるみボタン、両脇ポケット(右のみ内側にペン差しループ)、首ヒモはボタンで長さ調整可能
色
ダークブラウン
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:39.5~44~48.5
機能
抗菌防臭
素材
交織ウェザー(ポリエステル75%、綿25%)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
90
腰紐長さ(cm)
276
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AS9005 0325223003252230AS9005
¥7,800
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
AS9006 0325377003253770AS9006
¥6,800
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする