サービスコート兼用長袖 白/ネイビー

サービスコート兼用長袖 白/ネイビー - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ネイビー - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ネイビー - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ネイビー - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ネイビー - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ネイビー - 住商モンブラン

スマートな見た目と、安心・安全を実現する充実機能のHACCPコート。スーパーマーケットや厨房におすすめの、男女兼用サービスコートです。

材質
ライトストレッチトリコット
色
白/ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06798360ST001-0182-SS1016875
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798396ST001-0182-LL1197686
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798421ST001-0182-3L1257687
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798561ST001-0182-L1137483
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798588ST001-0182-S1057077
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798640ST001-0182-M1097280
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする