曜日別特売

コックコート

コックコート - アルベ(チトセ)コックコート - アルベ(チトセ)

清潔さを保つ抗菌防臭加工の生地を採用

仕様
くるみボタン、左胸ポケット、袖口スリット
色
ブラック
混率(%)
交織ウェザー(ポリエステル75、綿25)
機能
防菌防臭
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03249631AS6208S435573106
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03254531AS62084L536177130
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03255642AS6208SS415371102
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
03255949AS62085L556177136
¥9,200
¥6,498
¥7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする