住商モンブラン
調理コート兼用7分袖 黒/グレー
胸ポケットのデザインが目を引く、軽量の男女兼用調理コート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。
材質
アゼッククール
色
黒/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769721
ST002-93-L
113
46
45
80
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06769766
ST002-93-M
109
44
43
78
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06770046
ST002-93-S
105
43
41
76
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06770272
ST002-93-LL
119
48
47
82
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06770448
ST002-93-SS
101
42
39
74
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
06770999
ST002-93-3L
125
50
47
82
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください