サービスコート兼用長袖 白/ワイン

サービスコート兼用長袖 白/ワイン - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ワイン - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ワイン - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ワイン - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ワイン - 住商モンブランサービスコート兼用長袖 白/ワイン - 住商モンブラン

スマートな見た目と、安心・安全を実現する充実機能のHACCPコート。スーパーマーケットや厨房におすすめの、男女兼用サービスコートです。

材質
ライトストレッチトリコット
色
白/ワイン
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06798342ST001-0172-S1057077
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798351ST001-0172-L1137483
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798482ST001-0172-M1097280
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798509ST001-0172-LL1197686
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798728ST001-0172-SS1016875
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
06798737ST001-0172-3L1257687
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする