住商モンブラン
サービスコート兼用長袖 白/黒
スマートな見た目と、安心・安全を実現する充実機能のHACCPコート。スーパーマーケットや厨房におすすめの、男女兼用サービスコートです。
材質
ライトストレッチトリコット
色
白/黒
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798369
ST001-0193-LL
119
76
86
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06798378
ST001-0193-SS
101
68
75
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06798430
ST001-0193-M
109
72
80
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06798457
ST001-0193-L
113
74
83
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06798466
ST001-0193-3L
125
76
87
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
06798552
ST001-0193-S
105
70
77
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください