調理コート兼用7分袖 ネイビー/グレー

調理コート兼用7分袖 ネイビー/グレー - 住商モンブラン調理コート兼用7分袖 ネイビー/グレー - 住商モンブラン調理コート兼用7分袖 ネイビー/グレー - 住商モンブラン

胸ポケットのデザインが目を引く、軽量の男女兼用調理コート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。

材質
アゼッククール
色
ネイビー/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769590ST002-82-S105434176
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06770028ST002-82-SS101423974
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06770491ST002-82-L113464580
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06770719ST002-82-LL119484782
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06770780ST002-82-3L125504782
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
06771227ST002-82-M109444378
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする