コックコート(長袖)[兼用]

コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)コックコート(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

襟を立てたテーラードジャケット風デザインが新鮮。
縁の極細パイピングで繊細さも表現。

仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
色
ネイビー
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922977RW0022SS4352.570102
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
02924910RW0022LL48.558.578124
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする