アルベ(チトセ)
コックシャツ(七分袖)
袖口・両脇のスリット入りで動きやすい、抗ウイルス加工生地のコックシャツ
仕様
フロントファスナーあき、左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、袖口スリット、両脇スリット、首後ろエプロンホルダー
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
機能
抗ウイルス加工、防かび加工、制菌加工
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925190
AS8702
ブラック
LL
48.5
50
78
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
02926161
AS8702
ホワイト
L
47
49.5
76
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください