アルベ(チトセ)
コックシャツ(兼用)
高密度に織り上げた交織素材。ハリとコ シがあり、耐久性と防風性に優れている
仕様
七分袖、スタンドカラー、プラスチックボタン、左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
機能
制電、制菌加工
素材
交織ウェザー(ポリエステル84%、綿15%、複合繊維(ポリエステル)1%、袖口ネット部分:ポリエステル100%)
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923616
AS8513
ベージュ
3L
48.5
46
74
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
02923738
AS8513
カシス
SS
42
39
66
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください