アルベ(チトセ)
コックシャツ(長袖)[兼用]
通気性に優れた素材で、熱がこもる厨房でも快適なシングルコックコート。
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、袖口スリット
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、綿20)
機能
制電、高通気
袖丈
長袖
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
ダークネイビー
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
43
44
45.5
47
48.5
50
52
54
袖丈(cm)
選択してください
55
56
57
60
61
62
63
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922846
AS9203
ダークネイビー
SS
43
55
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923248
AS9203
チャコールグレー
L
47
60
76
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923397
AS9203
ダークネイビー
3L
50
62
80
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923431
AS9202
ブラック
LL
48.5
61
78
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923562
AS9202
チャコールグレー
5L
54
62
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923677
AS9202
ベージュ
5L
54
62
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923878
AS9202
ダークネイビー
5L
54
62
82
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02923991
AS9202
ベージュ
M
45.5
57
72
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02924052
AS9203
チャコールグレー
S
44
56
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02924657
AS9203
ベージュ
4L
52
63
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02924901
AS9202
チャコールグレー
SS
43
55
70
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02925461
AS9203
チャコールグレー
5L
54
62
82
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02925497
AS9203
ベージュ
L
47
60
76
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
02925786
AS9203
ベージュ
S
44
56
70
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください