アルベ(チトセ)
コックシャツ[兼用]
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット、両脇スリット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922636
AS8900
ネイビー
S
44
43
70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
02922810
AS8900
ブラック
3L
50
47.5
80
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
02926170
AS8900
ベージュ
4L
52
48
82
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
02926407
AS8900
ベージュ
M
45.5
43.5
72
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください