アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
全10種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
47
48
49.5
51
52.5
54
袖丈(cm)
選択してください
56.5
57.5
58.5
61.5
62.5
63.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922941
EP9009
ベージュ
M
49.5
58.5
76
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02923099
EP9009
カーキ
L
51
61.5
80
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02923230
EP9007
ネイビー
LL
52.5
62.5
82
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02923686
EP9009
ブルー
M
49.5
58.5
76
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02924079
EP9007
ブルー
M
49.5
58.5
76
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02924246
EP9009
カーキ
3L
54
63.5
84
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02924551
EP9009
カーキ
LL
52.5
62.5
82
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02925741
EP9007
カーキ
SS
47
56.5
74
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02926100
EP9009
カーキ
S
48
57.5
74
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
02926118
EP9007
ネイビー
SS
47
56.5
74
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください