曜日別特売
EP9009 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02922941

製品画像

EP9009 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02922941
EP9009 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02922941

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色・機能・サイズなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
M
注文コード
02922941
品番
EP9009
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。

色
ベージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
76
仕様
左胸ポケット
バスト(cm)
設定寸:114.5
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
41
袖丈
長袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする